Beli kipas angin mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYZUKU Double Fan
    Mulai

    Rp179.900

    KYZUKU Double Fan
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • Power (W): 6.5
    • Noise (dB): <50
  2. Parker Hydraulic O-Ring Sizing Cone
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Parker Hydraulic O-Ring Sizing Cone
    atribut:
    • Part Number: PLSTC SIZING CONE
  3. Non Brand O-Ring Accessories
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Non Brand O-Ring Accessories
    Deskripsi:
    O-ring accessories can be used in static or dynamic applications where there is relative motion between the parts and the O-ring.
    atribut:
    • UNSPSC: 31181506
  4. Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Mulai

    Rp11.900

    Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Deskripsi:
    Alat ini adalah penanda titik atau center punch yang biasa digunakan saat pengeboran. Dengan alat penanda titik, maka hasil bor Anda akan lebih rapi dan akurat. Cara menggunakan center punch ini juga sangat mudah, cukup tekan ke bawah dan sistem pegas di dalamnya akan otomatis melakukan pukulan kuat untuk membuat objek yang Anda tekan berlubang
    atribut:
    • Length (mm): 126
    • Material: Knurled Steel dan Paduan Besi
  5. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  6. ADVANCE DIGITALS Mini Fan (Kipas Mini)
    Mulai

    Rp22.900

    ADVANCE DIGITALS Mini Fan (Kipas Mini)
    Deskripsi:
    Kipas angin mini dengan 3 mode pengatur kecepatan, yang cocok dibawa kemana mana tanpa memakan ruang.
    atribut:
    • Color: Random Color
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 122/06.06.08/23/LSPro/III/2024
  7. RS PRO O-Ring Gauge
    Mulai

    Rp2.999.900

    RS PRO O-Ring Gauge
    Deskripsi:
    RS Pro O-Ring GaugeIntroducing our RS-Pro O-Ring Gauge, a useful tool to assist maintenance personnel with their O-Ring selection, sizing and measuring. Our RS-Pro Gauge is predominantly used for finding the size of a standard BS1806 or AS-568 O-Rings, it is essentially an O-Ring size chart.NoteGauge has metric and imperial scalesHow to use an O-Ring GaugeThis handy device helps a person to identify and measure the size of a smaller O-Ring through matching them to the silhouettes along the side of the gauge. To find out the size of a larger O-Ring, place the O-Ring around the two halves of the suitable spindles at the top of the O-Ring Gauge. The slide is extendable, slide this until taut - the useful gadget will then reveal the British Standard (BS) O-Ring size in one of the small windows near the top of the gauge.
    atribut:
    • Type: O-Ring Gauge
  8. Joyko Highlighter HL Series
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp4.000

  9. Stark Mini Fan 7 Blade (Kipas Mini)
    Mulai

    Rp64.900

    Stark Mini Fan 7 Blade (Kipas Mini)
    Deskripsi:
    Stark Portable Mini Fan Strong Wind Dengan Kekuatan 7 Baling-Baling. Dibuat Dengan Material Yang Kokoh Namun Tetap Ringan. Kepala Kipas Lebih Kecil Namun Hembusan Lebih Kencang. Persiapan Yang Mantap Untuk Menghadapi Udara Panas Yang Bikin PengapFitur: Low Noise: Tidak Berisik Di Kecepatan Tertinggi, Adjustable Speed: Kecepatan Angin Bisa Diatur Sesuai Keinginan, Premium Material: Kualitas Bahan Yang Kokoh Dan Finishing Dope Sehingga Nyaman Saat Digengam, Rechargeable: Tidak Perlu Mengganti Baterai, Tinggal Charge Ulang, Stand Mode: Terdapat Dudukan Agar Kipas Dapat Berdiri Di Atas Meja, Ataupun Media Datar Lainnya.Isi Paket: 1 Unit Stark Kipas Angin Mini Portable 6,5 Cm, 1 Kabel Micro Usb, 1 Dudukan Kipas
    atribut:
    • Material: Abs, Pp, Komponen Elektronik
    • Size (cm): 6.5X16.5X4
    • Power (W): 2
    • Speed Mode: 3 Speed
    • Battery (mAh): Lithium 1200
    • Charge Time (hour): 3
    • Use Time (Hour): 2-4
  10. Stark Mini Fan (Kipas Mini)
    Mulai

    Rp53.900

    Stark Mini Fan (Kipas Mini)
    Deskripsi:
    Stark Portable Mini Fan Didesain Dengan Material Yang Kokoh Namun Ringan, Agar Mudah Dan Aman Saat Dibawa Kemana Saja. Persiapan Yang Mantap Untuk Menghadapi Udara Panas Yang Bikin Pengap.Fitur: Adjustable Speed: Kecepatan Angin Bisa Diatur Sesuai Keinginan, Rechargeable: Tidak Perlu Mengganti Baterai, Tinggal Charge Ulang, Stand Mode: Terdapat Dudukan Agar Kipas Dapat Berdiri Di Atas Meja, Ataupun Media Datar Lainnya, Phone Holder: Untuk Keperluan Video Call Atau Menonton Di HandphoneIsi Paket: 1 Unit Stark Kipas Angin Mini Portable 10 Cm, 1 Kabel Micro Usb, 1 Dudukan Kipas, 1 Pengharum
    atribut:
    • Material: Abs, Pp, Komponen Elektronik
    • Size (cm): 11X22X3
    • Power (W): 3
    • Speed Mode: 3 Speed
    • Battery (mAh): Lithium 1200
    • Charge Time (hour): 3
    • Use Time (Hour): 2-4
  11. BGR Test Sieve (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp299.900

    BGR Test Sieve (Ayakan Uji)
    Deskripsi:
    Test sieve ayakan Mesh dibuat berdasarkan standar nilai ukuran suatu bahan atau partikel. Standar nilai ini adalah ukuran diameter nominal partikel yang dapat diterima oleh semua kalangan dan telah disepakati secara internasional. Nilai diameter nominal tergantung pada metode dalam menentukannya. Terdapat 2 metode yang umum digunakan untuk menilai diameter nominal suatu bahan atau partikel.
  12. Non Brand Welding Glass (Kaca Las)
    Mulai

    Rp2.900

    Non Brand Welding Glass (Kaca Las)
    atribut:
    • Length (cm): 10.5
    • Width (cm): 5
  13. Miyako Floor Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp139.900

    Miyako Floor Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Miyako KAD06 - Desk Fan 6 inch Dengan kehadirannya di rumah anda membuat sirkulasi udara disegala penjuru ruangan menjadi bersih dan terhindar dari udara panas yang menyengat. Membuat ruangan di rumah anda menjadi terasa sejuk dari semilir angin yang dihembuskannya.
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Body Material: Metal
    • Speed: 2 Speed
    • Power (W): 15
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 200/50
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00005.01
  14. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  15. Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp18.900

    Stabilo Boss Highlighter 70 (Spidol Penanda)
    Deskripsi:
    Stabilo Boss : - Berfungsi untuk menandai bagian yang penting. - Tidak berbau dan ramah lingkungan. - Pigmen - water based ink yang dapat digunakan secara universal untuk kertas biasam fax & fotocopy dengan efek maksimum dan tahan lama. - 9 pilihan warna
  16. EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Ya
    atribut:
    • Dimensions (mm): ±115x50x25
    • Accuracy (mm): ± 2
    • Measurement Units: m/in/ft /ft+in
    • Battery Type: AAA 2 X 1.5V
    • Button: Soft Rubber Button
    • Historical Memory: 20
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
    • Operating Temperature (°C): 0-40
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
    • Storage Temperature (°C): -10-60
  17. ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)
    Mulai

    Rp879.900

    ABM Test Sieve Mesh Stainless (Ayakan Uji)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
Daftar Harga kipas angin mobil Terbaru October 2026
KYZUKU Double FanRp179.900
Parker Hydraulic O-Ring Sizing ConeRp1.399.900
Robot Mini Hand FanRp96.900
Non Brand O-Ring AccessoriesRp1.199.900
Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik BorRp11.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
ADVANCE DIGITALS Mini Fan (Kipas Mini)Rp22.900
RS PRO O-Ring GaugeRp2.999.900
Joyko Highlighter HL SeriesRp4.000
Stark Mini Fan 7 Blade (Kipas Mini)Rp64.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)